Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle B-P 200R

  • ERIKS:11069685
  • Hersteller:35998
Image 1
Zur Liste hinzufügen

57,82 €/ Stückexkl. MwSt

67,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Luftreifen mit Rillenprofil
Durchmesser
200 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
75 kg
Lager
Nadellager
Typ
B-P
Temperaturbereich
von -30 bis 50 °C