Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle B-ALSI 100HKA

  • ERIKS:12533771
  • Hersteller:759136
Image 1
Zur Liste hinzufügen

71,86 €/ Stückexkl. MwSt

84,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
100 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
100 kg
Lager
Kugellager
Typ
B-ALSI
Temperaturbereich
von -25 bis 250 °C