Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle B-ALEV 180K

  • ERIKS:12533766
  • Hersteller:263517
Image 1
Zur Liste hinzufügen

94,46 €/ Stückexkl. MwSt

110,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
180 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
400 kg
Lager
Kugellager
Typ
B-ALEV
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C