Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle B-ALEV 161K

  • ERIKS:12533763
  • Hersteller:578526
Image 1
Zur Liste hinzufügen

69,09 €/ Stückexkl. MwSt

80,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
160 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
300 kg
Lager
Kugellager
Typ
B-ALEV
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C