Eriks
BISON

BISON Polymax mont.kit high tack express 435gr

  • ERIKS:12509729
  • Hersteller:6307554
Image 1
Lösungsmittelfreier Montagekleber basierend auf SMP-Polymer mit sehr hoher Anfangshaftung und sehr schnellem Festigkeitszuwachs Ideal für schwere Materialien

  • Sehr hohe Anfangshaftung
  • Sehr schneller Festigkeitszuwachs
  • Dauerhaft elastisch
  • Fugenfüllend
  • Gute Standfestigkeit
  • Verformt sich nicht; 100 % selbstklebend
  • Lösungsmittelfrei
  • Keine Verschmutzung der Fügekanten
  • Beständig gegen alle Wetterverhältnisse
  • Temperaturbeständig zwischen -40 °C und +100 °C
  • Lackierbar
  • Aushärtezeit ca. 2 mm/24 Stunden
Zur Liste hinzufügen

11,51 €/ Stückexkl. MwSt

13,47 €inkl. MwSt

64 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BISON
Serie
POLY MAX® EXPRESS
Gewicht
435 g