Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Griffon Poly Max® Pro Power Ex...
BISON Griffon Poly Max® Pro Power Express Blanc Kartusche 435g
ERIKS:
12509727
Hersteller:
6306290
Lösungsmittelfreier Montagekleber mit sehr hoher Endfestigkeit und sehr schnellem Festigkeitszuwachs auf SMP Polymer Basis
Sehr hohe Endfestigkeit
Sehr schneller Festigkeitszuwachs
Dauerhaft elastisch
Fugenfüllend
Gute Standfestigkeit
Verformt sich nicht; 100 % selbstklebend
Lösungsmittelfrei
Keine Verschmutzung der Fügekanten
Beständig gegen alle Wetterverhältnisse
Temperaturbeständig zwischen -40 °C und +100 °C
Lackierbar
Aushärtezeit ca. 2 mm/24 Stunden
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Spezifikationen
Marke
BISON
Serie
POLY MAX® EXPRESS
Gewicht
425 g
Alle Varianten anzeigen
Anmelden