Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Bison prof poly max Kleberkit ...
BISON Bison prof poly max Kleberkit schwarz 425g
ERIKS:
11959915
Hersteller:
1490916
Lösungsmittelfreier Montagekleber und Dichtungsmasse basierend auf SMP-Polymer mit sehr hoher Elastizität und sehr schnellem Festigkeitszuwachs Ideal zum Befestigen und Abdichten in einem Arbeitsschritt
Sehr hohe und lang haltende Elastizität
Sehr schneller Festigkeitszuwachs
Fugenfüllend
Gute Standfestigkeit
Verformt sich nicht; 100 % selbstklebend
Lösungsmittelfrei
Keine Verschmutzung der Fügekanten
Beständig gegen alle Wetterverhältnisse
Temperaturbeständig zwischen -400 °C und +100 °C
Lackierbar
Aushärtezeit ca. 2 mm/24 Stunden
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Spezifikationen
Marke
BISON
Serie
POLY MAX®
Gewicht
425 g
Farbe
Schwarz
Alle Varianten anzeigen
Anmelden