Eriks
BISON

BISON BISON-KIT 100ML TUBE

  • ERIKS:11263684
  • Hersteller:1301108
Image 1
Super starker, universeller Kontaktkleber auf Neoprengummi Basis Für eine Vielzahl von Reparatur- und Heimwerkerarbeiten, die sofortige Klebekraft benötigen Sehr gut für Materialien, die unter Druck stehen, geeignet Beständig gegen Feuchtigkeit und Frost Temperaturbeständig von -40 °C bis +70 °C

  • Klebt sofort
  • Super stark
  • Für Materialien geeignet, die unter Druck stehen
  • Universell
  • Flüssig
  • Beständig gegen Feuchtigkeit und Frost
  • Einfach in der Anwendung
  • Temperaturbeständig zwischen -40 °C und +70 °C
Zur Liste hinzufügen

6,65 €/ Stückexkl. MwSt

7,78 €inkl. MwSt

97 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BISON
Serie
Kit®
Inhalt
100 ml