Arbeitsdrehstuhl bimos Solitec
• Optimale Stabilisierung
Der gesamte Körper wird permanent gestützt.
Integrierte Sitzneigung gewährleistet optimale Bewegungsabläufe auch bei vorgeneigter Sitzhaltung.
• Innovative ergonomische Details
Anatomisch geformte Sitz- und Rückenschalen mit Permanentkontakt.
Reduzierte Rückenlehnenbreite im oberen Bereich für optimale Bewegungsfreiheit.
Integrierte Skala zur individuellen Höhenverstellung der Rückenlehne.
Variable Oberflächen für spezifische Arbeitsplatzanforderungen.
• Solide Konstruktion für eine hohe Sicherheit.
Kippsicheres Untergestell mit fünf Füßen, aus extrem stabilem Profilstahlrohr.
Flach auslaufende Fußenden schützen vor Stolpergefahr.
Epoxydharzbeschichtet in anthrazit.
• Umweltschonend
Alle Bauteile sind 100 % recycelbar.
• Kontaktrückenlehne und Sitzneigungsverstellung
Die Kontaktrückenlehne passt sich permanent der jeweiligen Sitzhaltung an. Kann bei Bedarf ist in jeder Position festgestellt werden. Zusätzlich zur Kontaktrückenlehne sorgt die Sitzflächenneigung bei jeder Arbeitshaltung für die Beibehaltung eines optimalen Körperöffnungswinkels von 90°. Vor allem bei vorgeneigter Arbeitshaltung empfehlenswert.
• Oberfläche Kunstlederbezug „Skai“
Weich und bequem.
Rutsch- und reißfestes Kunstleder.
Abwaschbar und leicht zu reinigen.
Farbe: schwarz.