Eriks
BETEX

BETEX Universelle 2-Arm Lagerabzieher MP25245

  • ERIKS:14158820
  • Hersteller:MP25245
Image 1
Diese Abziehvorrichtungen eignen sich besonders zum Abziehen von Lagern, Lagerringen, Zahnrädern, Scheiben usw. in engen und schwer zugänglichen Bauräumen. Zunächst wird eine seitliche Kraft aufgebracht, um das abzuziehende Teil mit den äußerst griffigen Backen am Außenringradius zu greifen. Durch die spezielle Konstruktion können sich die Arme während des Einsatzes nicht bewegen. Somit werden Beschädigungen verhindert und zeitsparende Abziehvorgänge erzielt.
  • Außenabzieher
  • 2-armig
  • Für enge Stellen
  • Spezielle Backenkonstruktion für extra starken Griff
Zur Liste hinzufügen

277,88 €/ Stückexkl. MwSt

325,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BETEX
Serie
MP25
Serie
MP25