Eriks
BETEX

BETEX Universelle 2-Arm Abzieher mit verlängerten Armen MP11980

  • ERIKS:14158871
  • Hersteller:MP11980
Image 1
Einfacher, handlicher 2-armiger Außenabzieher. Geeignet für das Abziehen von Scheiben, Lagern, Ringen und Lüftern von Elektromotoren usw. Ein Abrutschen der Arme während des Abziehvorganges wird verhindert, da sie gegen die Traverse gedrückt werden. Je größer die Abzugskraft ist, umso fester greifen die Arme das abzuziehende Teil.
Diese Abzieher sind auch mit verlängerten Armen für eine noch größere Kapazität erhältlich.
  • Außenabzieher
  • 2-armig
  • Standardmäßig als MP10 in 9 Größen erhältlich
  • Als MP11 mit verlängerten Armen erhältlich

Zur Liste hinzufügen

1.882,90 €/ Stückexkl. MwSt

2.202,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BETEX
Serie
MP10/11
Serie
MP10/11