Eriks
BETEX

BETEX Universele 2/3-arm trekker MP15800

  • ERIKS:14158844
  • Hersteller:MP15800
Image 1
Einfacher, handlicher 2/3-armiger Außenabzieher für Scheiben, Lager, Ringe usw. Auch geeignet zum Abziehen von Lüftern aus Elektromotoren. Ein Abrutschen der Arme während des Abziehvorganges wird verhindert, da sie gegen die Traverse gedrückt werden. Je größer die Abzugskraft ist, umso fester greifen die Backen das abzuziehende Teil. Diese Abzieher sind auch mit verlängerten Armen für eine noch größere Kapazität erhältlich.
  • Außenabzieher
  • 2- oder 3-armig
  • Erhältlich in 9 Standardgrößen
  • Erhältlich in 9 Größen mit verlängerten Armen
Zur Liste hinzufügen

2.336,05 €/ Stückexkl. MwSt

2.733,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BETEX
Serie
MP15/16
Serie
MP15/16