Eriks
BETEX

BETEX Tri-section plate STP 3-495 791495

  • ERIKS:13297252
  • Hersteller:791495
Image 1
BETEX Tri-section Plate
Die Tri-section Plate wurde eigens für den 3-armigen Abzieher entwickelt. Diese einzigartige und patentierte Abziehplatte hat eine maximale Spannweite und gewährleistet eine gleichmäßige Kraftentfaltung. Die Trisection Plate kann am Innen- und Außenring des Lagers montiert werden. So wird die Abziehkraft nicht über die beweglichen Teile übertragen und Beschädigungen des Lagers werden vermieden.

Geeignet für die folgenden Abzieher:
Trisection 160: HP/HSP43, 63
Trisection 210: HP/HSP63, 83
Trisection 340: HP/HSP/HXP 83, 123, 203, HPP 123
Trisection 495: HP/HSP/HXP 203, 303
Zur Liste hinzufügen

1.820,00 €/ Stückexkl. MwSt

2.129,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BETEX
Serie
STP
Serie
STP
Spannweite
660 mm
Gewicht
45000 g