Eriks
BETEX

BETEX Tri-section plate STP 3-340 791340

  • ERIKS:13297251
  • Hersteller:791340
Image 1
BETEX Tri-section Plate
Die Tri-section Plate wurde eigens für den 3-armigen Abzieher entwickelt. Diese einzigartige und patentierte Abziehplatte hat eine maximale Spannweite und gewährleistet eine gleichmäßige Kraftentfaltung. Die Trisection Plate kann am Innen- und Außenring des Lagers montiert werden. So wird die Abziehkraft nicht über die beweglichen Teile übertragen und Beschädigungen des Lagers werden vermieden.

Geeignet für die folgenden Abzieher:
Trisection 160: HP/HSP43, 63
Trisection 210: HP/HSP63, 83
Trisection 340: HP/HSP/HXP 83, 123, 203, HPP 123
Trisection 495: HP/HSP/HXP 203, 303
Zur Liste hinzufügen

831,00 €/ Stückexkl. MwSt

972,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BETEX
Serie
STP
Serie
STP
Spannweite
460 mm
Gewicht
18000 g