Eriks
BETEX

BETEX Trennbare Ausrichtscheiben RVS 50x50mm

  • ERIKS:13293068
  • Hersteller:812552
Image 1
BETEX LAMINIERTE TRENNBARE HARTMESSING ODER EDELSTAHL AUSRICHTSCHEIBEN

• Laminierte trennbare Ausrichtscheiben
• Aus hochwertigem Hart Messing (HMS) oder Edelstahl, um Korrosion zu verhindern
• Erhältlich in 7 Größen
• 12 abziehbaren Schichten (8 x 0,1 mm und 4 x 0,05 mm)
• Die Ausrichtscheiben sind abgerundet und entgratet
• Passt immer! Einfach Schichten abtrennen, bis die gewünschte Dicke erreicht ist.
Zur Liste hinzufügen

10,94 €/ Stückexkl. MwSt

12,80 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BETEX
Serie
SHIM
Material
Edelstahl
Breite
50 mm
Länge
50 mm
Breite der Öffnung
13 mm