1.649,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.929,33 €inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BETEX |
Serie | BLF 200 |
Typ | Induction Heater |
Max. Lagergewicht | 20 kg |
Min. Innendurchmesser | 10 mm |
Max. Außendurchmesser | 240 mm |
Max. Breite | 120 mm |
Max. Leistungsaufnahme | 3 kV·A |
Betriebsspannung | 230 V |
Frequenz der Messspannung | 50-60 Hz |
Max. Temperatureinstellung | 150 °C |
Gewicht | 21 |
mit Lüfterkühlung | Nein |