Eriks
BETEX

BETEX Satz rostfreiem Ausgleichscheiben TMAS050-020

  • ERIKS:23209004
  • Hersteller:B050020
Image 1
BETEX AUSRICHTSCHEIBEN - MASSIVE EDELSTAHL (Material AISI 304, DIN 1.4301)
Fertige Ausrichtscheiben fur das ausrichten von Maschinen.
Fur schnelles, einfaches und exaktes ausrichten.

Vorteilen massive Shims aus Edelstahl (AISI 304):
• Erhältlich in 6 Größen in 11 Dickenmaßen!
• Verpackt zu jeweils 10 Stück
• Hochwertiges, korrosionsfestes Material
• Die Dickenmaße dieser Ausrichtscheiben sind auf jeder Ausrichtscheibe eingeätzt
• Zur Wiederverwendung geeignet
• 31 Standardkombinationen in handlichen Koffern

Verpackungseinheit 10 Stück pro Satz.
Zur Liste hinzufügen

1,49 €/ Stückexkl. MwSt

1,74 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

240 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BETEX
Serie
SHIM
Material
Edelstahl 304
Dicke
0.2 mm
Breite
50 mm
Länge
50 mm
Breite der Öffnung
13 mm