Eriks
BETEX

BETEX Mechanische 2-Arm Abzieher MP20250

  • ERIKS:14158829
  • Hersteller:MP20250
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dieser 2-armige Abzieher eignet sich hervorragend zum Abziehen von Lagern, Ringen, Kettenrädern, Kupplungen usw. Die Backen sind geschmiedet und dadurch besonders stabil. Durch das Umstecken der Arme ist auch ein Innenabziehen möglich. Die Selbsthemmung verhindert ein Abgleiten der Arme.
  • Innen- und Außenabzieher
  • 2-armig, umsteckbar
  • Selbsthemmend
Auch als MP20000-Satz inklusive Anzeige mit 5 Größen erhältlich: MP20080, MP20115L, MP20155, MP20195, MP20250
Zur Liste hinzufügen

492,10 €/ Stückexkl. MwSt

575,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BETEX
Serie
MP20
Serie
MP20