Eriks
BETEX

BETEX Mechanische 2/3-Arm Abzieher selbstzentrierend mit verlängerten Armen MP30720

  • ERIKS:14158816
  • Hersteller:MP30720
Image 1
Die 2/3 Arme dieses Abziehers verstellen sich stets gleichzeitg und symmetrisch nach innen oder außen. Sie arbeiten effizient und sorgen für eine perfekte Positionierung der Arme. Die Arme können sich nicht verbiegen oder ausweichen. Je größer die Abzugskraft ist, umso fester greifen die Arme das abzuziehende Teil.
Diese Abzieher sind auch mit verlängerten Armen für eine noch größere Kapazität erhältlich.
  • Außenabzieher
  • 2- oder 3-armig
  • Selbstzentrierend
  • Standardmäßig in 6 Größen erhältlich
  • Erhältlich in 3 Größen mit verlängerten Armen
Zur Liste hinzufügen

1.837,78 €/ Stückexkl. MwSt

2.150,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BETEX
Serie
MP30
Serie
MP30