3.699,00 €/ Stückexkl. MwSt
4.327,83 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BETEX |
Serie | SLF 300 |
Max. Lagergewicht | 150 kg |
Min. Innendurchmesser | 45 mm |
Max. Innendurchmesser | 110 mm |
Max. Außendurchmesser | 600 mm |
Max. Breite | 210 mm |
Max. Leistungsaufnahme | 3.7 kV·A |
Betriebsspannung | 230 V |
Frequenz der Messspannung | 50-60 Hz |
Max. Temperatureinstellung | 240 °C |
Gewicht | 52 |