Eriks
BETEX

BETEX Induktionsanwärmer SLF 202 230V inkl. 2 Jochen-CE

  • ERIKS:13598509
  • Hersteller:4302220-CE
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Zur Liste hinzufügen

2.949,00 €/ Stückexkl. MwSt

3.450,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BETEX
Serie
SLF 300
Max. Lagergewicht
100 kg
Min. Innendurchmesser
30 mm
Max. Innendurchmesser
72 mm
Max. Außendurchmesser
500 mm
Max. Breite
180 mm
Max. Leistungsaufnahme
3.7 kV·A
Betriebsspannung
230 V
Frequenz der Messspannung
50-60 Hz
Max. Temperatureinstellung
240 °C
Gewicht
31