Eriks
BETEX

BETEX Induktionsanwärmer BLF 203 230V inkl. 2 Jochen-CE

  • ERIKS:13598492
  • Hersteller:4203220-CE
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
BETEX BLF 203Niederfrequenz-Induktionsanwärmer 230V- 50/60Hz
  • Das Anwärmen kann im Zeit- oder Temperaturmodus erfolgen
  • Intelligente Elektronik sorgt für ein optimales Anwämergebnis und effizienten Energieverbrauch
  • Robuste Konstruktion für den Einsatz in industriellen Umgebungen
  • Kontrollierte Anwärmungsmethode
  • Reduzierter Energieverbrauch
  • Inklusive 2 Jochen 30/70 mm
  • Temperatureinstellung bis 240 °C / 464 °F
  • Inkl. 1 Magnetmeßfühler
  • Automatischer Entmagnetisierung bis weniger als 2A/cm
  • Drucktasten für Einfache Bedienung
  • Alarm über akustisches Signal
  • Pendel zur Beibehaltung der Temperatur
  • Zeiteinstellung Minuten/Sekunden
  • Inkl. Servicekit und CE- Gebrauchsanweisung
  • 3 Jahre Garantie für die elektronische Steuerung
  • Verpackung inklusive
Zur Liste hinzufügen

3.199,00 €/ Stückexkl. MwSt

3.742,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BETEX
Serie
BLF
Typ
Induction Heater
Max. Lagergewicht
150 kg
Min. Innendurchmesser
45 mm
Max. Innendurchmesser
110 mm
Max. Außendurchmesser
600 mm
Max. Breite
210 mm
Max. Leistungsaufnahme
3.7 kV·A
Betriebsspannung
230 V
Frequenz der Messspannung
50-60 Hz
Max. Temperatureinstellung
240 °C
Gewicht
52