2.399,00 €/ Stückexkl. MwSt
2.806,83 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BETEX |
Serie | BLF |
Typ | Induction Heater |
Max. Lagergewicht | 100 kg |
Min. Innendurchmesser | 30 mm |
Max. Innendurchmesser | 72 mm |
Max. Außendurchmesser | 500 mm |
Max. Breite | 180 mm |
Max. Leistungsaufnahme | 3.7 kV·A |
Betriebsspannung | 230 V |
Frequenz der Messspannung | 50-60 Hz |
Max. Temperatureinstellung | 240 °C |
Gewicht | 31 |