Dieses Hilfswerkzeug wird zur Druckerhöhung bei festsitzenden Teilen verwendet. Der hydraulische Minizylinder wird zwischen der Welle und der Spindel platziert. Er übt einen Hub von 5 mm aus; die maximale Presskraft beträgt 8 Tonnen. Durch den Schlag wird das festsitzende Werkstück gelockert. Dies verhindert eine Überlastung und Abnutzung der Spindeln.
Kombinierbar mit mechanischen Abziehern
Zeitsparendes Arbeiten
Verhindert Überlastung
Schützt Spindeln vor Verbiegung
Einsatz bei Lagern, Zahnrädern, Kettenrädern, Scheiben etc.