Eriks
BETEX

BETEX Expander MP56576 65-76 mm

  • ERIKS:14158795
  • Hersteller:MP56576
Image 1
Dieses Innenausziehersystem wurde zum schnellen und einfachen Abziehen unter schwierigen Bedingungen entwickelt, zum Beispiel von Teilen aus einer Sackbohrung. Die mehrfach verstellbaren Backen (bis zu 6) sorgen bei einem Lager für ein sicheres Hintergreifen. Ein Schiefziehen ist dadurch ausgeschlossen. Die Gegenstützen sind universell einsetzbar, d.h. die Arme können in jede Richtung gedreht werden, um den besten Druckpunkt zu finden.

Die größeren Typen sind mit einem konischen Abziehadapter im Innenauszieher ausgestattet, der Reibung beim Anziehen der Spindel verhindert. Lager, Buchsen, Dichtringe usw. werden mühelos abgezogen.
  • Innenauszieher-Kombination
  • Kombinierbar mit Gleithammer oder Gegenstütze
  • Die Innenauszieher MP50507 und MP50811 haben kein Gehäuse
  • Auch in 7 verschiedenen Sets erhältlich, inklusive Gleithammer und/oder Gegenstütze
Zur Liste hinzufügen

247,95 €/ Stückexkl. MwSt

290,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BETEX
Serie
MP50
Serie
MP50