Eriks
BETEX

BETEX B020110 Koffer Ausrichtscheiben ABC-10/9

  • ERIKS:13293003
  • Hersteller:B020110
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
BETEX PASSPLATTEN IN TRAGBAREN KOFFER (Material AISI 304, DIN 1.4301)

Diese Koffer enthalten Shims in maximal 11 verschiedenen Dicken.
Die Ablagefächer sind für Passplatten mit einer Dicke von 0,025 - 3,0 mm geeignet.
Zum Nachfüllen der Koffer werden die Betex Shims in Packungen zu 10 Stück geliefert.
Zur Liste hinzufügen

992,70 €/ Stückexkl. MwSt

1.161,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BETEX
Serie
SHIM