Eriks
BETEX

BETEX Ausrichtscheiben 125-070 DV 125x125x0.70mm

  • ERIKS:23209028
  • Hersteller:B125070
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
BETEX AUSRICHTSCHEIBEN - MASSIVE EDELSTAHL (Material AISI 304, DIN 1.4301)
Fertige Ausrichtscheiben fur das ausrichten von Maschinen.
Fur schnelles, einfaches und exaktes ausrichten.

Vorteilen massive Shims aus Edelstahl (AISI 304):
• Erhältlich in 6 Größen in 11 Dickenmaßen!
• Verpackt zu jeweils 10 Stück
• Hochwertiges, korrosionsfestes Material
• Die Dickenmaße dieser Ausrichtscheiben sind auf jeder Ausrichtscheibe eingeätzt
• Zur Wiederverwendung geeignet
• 31 Standardkombinationen in handlichen Koffern

Verpackungseinheit 10 Stück pro Satz.
Zur Liste hinzufügen

4,94 €/ Stückexkl. MwSt

5,78 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

60 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BETEX
Serie
SHIM
Material
Edelstahl 304
Dicke
0.7 mm
Breite
125 mm
Länge
125 mm
Breite der Öffnung
45 mm