Eriks
BETEX

BETEX Abziehvorrichtung MP65445 geeignet für Trennvorrichtung MP60180

  • ERIKS:14158771
  • Hersteller:MP65445
Image 1
MP60/MP65 sind für das Abziehen von schwer zugänglichen Lagern usw. konstruiert, bei denen der Platz zum Greifen mit einem Abzieher nicht ausreicht. Die Vorrichtung erlaubt ein sehr breites Anwendungsgebiet.
  • Außenabzieher-Kombination
  • Erhältlich in 8 Trennmesser-Größen mit passenden Abziehvorrichtungen
  • Einzeln oder als Set* erhältlich
  • Große Spindeln haben einziehbare Spitzen
* ein Set besteht aus:
Der Inhalt des Sets (Kombination Trennabzieher/Vorrichtung und Abziehvorrichtung) ist in der Art.Nr. aufgeführt.
Zum Beispiel MP7110 060 besteht aus:
- Abziehvorrichtung MP65 110 und
- Trennvorrichtung MP60 060.
Zur Liste hinzufügen

563,35 €/ Stückexkl. MwSt

659,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BETEX
Serie
MP60/65
Serie
MP60/65