BETEX Abziehvorrichtung MP65140 geeignet für Trennvorrichtung MP60080
ERIKS:14158769
Hersteller:MP65140
MP60/MP65 sind für das Abziehen von schwer zugänglichen Lagern usw. konstruiert, bei denen der Platz zum Greifen mit einem Abzieher nicht ausreicht. Die Vorrichtung erlaubt ein sehr breites Anwendungsgebiet.
Außenabzieher-Kombination
Erhältlich in 8 Trennmesser-Größen mit passenden Abziehvorrichtungen
Einzeln oder als Set* erhältlich
Große Spindeln haben einziehbare Spitzen
* ein Set besteht aus: Der Inhalt des Sets (Kombination Trennabzieher/Vorrichtung und Abziehvorrichtung) ist in der Art.Nr. aufgeführt. Zum Beispiel MP7110 060 besteht aus: - Abziehvorrichtung MP65 110 und - Trennvorrichtung MP60 060.