Eriks
BETEX

BETEX 798300 Mechanische Abzieher MSP 180 2/3-Arm selbstzentrierend

  • ERIKS:13297268
  • Hersteller:798300
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
BETEX MSP 2/3-ARM MECHANISCHE ABZIEHER, SELBSTZENTRIEREND
Ergonomischer Entwurf, leicht von einer Person zu bedienen!

Praktisch:
Selbstzentrierender 2- oder 3-armiger Abzieher mit Selbsthemmung.
Einfach um zu bauen, in jeder Position einsetzbar.

Sicher:
Die Arme bewegen sich stets symmetrisch nach innen oder außen.
Ein Ausweichen oder Abgleiten der Arme ist durch die Selbsthemmung ausgeschlossen.

Sparsam:
Zwei- oder drei-armige Abzieher-Kombination. Zwei Abzieher zum Preis von einem.

Stark:
Je höher die Abdruckkraft, desto stärker klemmen die Arme das Werkstück.

Vorteile der selbstzentrierenden Abzieher:
• Sie verhindern Beschädigungen an der Achse und am Werkstück.
• Sie arbeiten effizient und sparen Zeit.
Zur Liste hinzufügen

190,95 €/ Stückexkl. MwSt

223,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BETEX
Serie
MSP
Serie
MSP