Eriks
BETEX

BETEX 796500 Hydraulischer Abzieher HSP 203 20 Tonnen selbstzentrierend

  • ERIKS:13297263
  • Hersteller:796500
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
BETEX HSP SELBSTZENTRIERENDE ABZIEHER
BETEX HSP - mit integrierter Pumpe und Zylinder im tragbarem PE-Koffer

Praktisch:
Selbstzentrierender 2- oder 3-armiger Abzieher, leicht umzubauen. Die Arme schieben sich gleichzeitig nach innen oder nach außen.

Kompakt:
Die eingebaute, hydraulische Pumpe und der Abzieher sind platzsparend. Separate Pumpen, Schläuche oder Zylinder sind nicht mehr erforderlich.

Stark:
Je höher die Abdruckkraft, desto stärker klemmen sich die Arme um das Werkstück herum! Die Arme können sich nicht verbiegen oder abspringen.

Sparsam:
2- oder 3-armige Abzieherkombination, 2 Abzieher zum Preis von einem.

Sicher:
Ein Sicherheitsventil verhindert eine Überlastung und gewährleistet eine Überschreitung der maximalen Kraft.

Vielseitig:
Wahl aus verschiedenen Zubehörteilen. Diese Sets werden in praktischen Koffern geliefert. Das Set besteht aus einer Traverse, zwei Abziehstangen und 1 Set Abziehplatten.

Vorteile dieser einzigartigen, selbstzentrierenden Abzieher:
• Sie verhindern Beschädigungen an der Achse und am Werkstück.
• Sie arbeiten effizient und sparen Zeit.
• In jeder Position einsetzbar.
• Adapterstücke inklusive.
Zur Liste hinzufügen

2.274,00 €/ Stückexkl. MwSt

2.660,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BETEX
Serie
HSP
Serie
HSP