Eriks
BETEX

BETEX 794000 Hydraulischer Abzieher HP 123, 12 tonnen

  • ERIKS:12148409
  • Hersteller:794000
Image 1
BETEX HP HYDRAULISCHER ABZIEHER
BETEX HP 2/3 ARMIG - mit integrierter Pumpe und Zylinder im tragbarem PE-Koffer

Multifunktionell:
Dieser HP-Abzieher eignet sich hervorragend zur Demontage von Einzelteilen wie z. B. Lagern, Büchsen, Rädern, Kupplungen und Riemenscheiben.

Einsatzgebiete:
Motorinspektionsbetriebe, Kundendienst, industrielle Wartungsabteilungen, Bergbau, Papierfabriken, Chemieindustrie, Schifffahrt, Bohrinseln, usw.

Kompakt:
Die eingebaute, hydraulische Pumpe und der Abzieher sind platzsparend. Separate Pumpen, Schläuche oder Zylinder sind nicht mehr erforderlich.

Stark:
Je höher die Abdruckkraft, desto stärker klemmen sich die Arme um das Arbeitsteil. Die Arme können sich nicht verbiegen oder abspringen.

Sparsam:
Zwei- oder dreiarmige Abzieher-Kombination, 2 Abzieher zum Preis von einem! Komplett mit eingebauter Pumpe und Zylinder.

Sicher:
Ein Sicherheitsventil verhindert Überlastungen und verhindert die Überschreitung der maximalen Kraft.

Vielseitig:
Wahl aus verschiedenen Zubehörteilen. Diese Sets werden in praktischen Koffern geliefert. Das Set besteht aus einer Traverse, zwei Abziehstangen und 1 Set Abziehplatten
Zur Liste hinzufügen

825,00 €/ Stückexkl. MwSt

965,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BETEX
Serie
HP
Serie
HP