Eriks
BETEX

BETEX 792210 Tri-section Abziehsatz 6 Tonnen

  • ERIKS:13297256
  • Hersteller:792210
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
BETEX TRI-SECTION ABZIEHER
Komlplette Abziehsatz, inklusive Tri-section Plate, für einfache und sichere demontage.
Die keilförmige Kante ermöglicht die am schwersten zu fassenden Komponenten, zu entfernen. Die starke Grif hinter dem Innen- und Aussenring des Lagers verhindert, dass die Abziehkraft über die beweglichen Teile übertragen wird. Dadurch bleiben die Lager intakt. Die meisten Teile sind geschmiedet SCM440 Stahl, garantiert Sicherheit und Langlebigkeit

Diese Sets werden komplett geliefert einschl.:
• Intergrierter Pumpe und Zylinder
• 360º Schwenkhebel
• Tri-section Plate
• Traverse
• Abziehstangen
• stahlen Aufbewahrungskiste
Zur Liste hinzufügen

1.100,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.287,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BETEX
Serie
Tri-section
Serie
Tri-section
Spannweite
50-210 mm
Spanntiefe
243 mm
Gewicht
30000 g