2.719,00 €/ Stückexkl. MwSt
3.181,23 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BETEX |
Serie | AHP |
Typ | Handpumpe |
Entlast/Senkventil | Nein |
Druckbegrenzungsventil | Nein |
Wegeventil | Nein |
Durchfluss Niederdruckpumpe | 12.9 cm³/Hub |
Durchfluss Hochdruckpumpe | 1.65 cm³/Hub |
Max. Betriebsdruck | 1000 bar |
Ausführung | Zweistufig |
Anschluss Austritt | NPT 3/8 |