Eriks
BETEX

BETEX 7265751 Handpumpensatz AHP 703 inklusiv Stahlkiste

  • ERIKS:13297289
  • Hersteller:7265751
Image 1
BETEX ALUMINIUM HANDPUMPSÄTZE
Alle Sätze sind einsatzbereit, und sofort einsetzbar.

Eigenschaften der Handpumpe:
- Einfachwirkend (Mit Ausnahme des AHP703, dieser ist doppelt wirkend)
- Zweistufig
- 700 Bar

Die Handpumpsätze werden komplett geliefert:
- Aluminium Handpumpe
- T-Stück
- Manometer
- Schlauch 1,5 Mtr.
- Kupplungen
- Stahlkiste
Zur Liste hinzufügen

1.341,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.568,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BETEX
Serie
AHP
Typ
Handpumpe
Entlast/Senkventil
Nein
Druckbegrenzungsventil
Ja
Wegeventil
Nein
Durchfluss Niederdruckpumpe
12.9 cm³/Hub
Durchfluss Hochdruckpumpe
2.3 cm³/Hub
Max. Betriebsdruck
700 bar
Ausführung
Zweistufig
Anschluss Austritt
NPT 3/8