Eriks
BETEX

BETEX 7265700 Handpumpe AHP 702 2-stufig

  • ERIKS:13297286
  • Hersteller:7265700
Image 1
BETEX AHP ALUMINIUM HANDPUMPEN, 700 BAR

• Unsere zweistufige Handpumpen sind solide konstruiert und mit nutzerfreundlichen Pumpenhebeln ausgestattet.
• Durch die Aluminiumlegierung und den praktischen Druckablassknopf mit Verriegelungsmechanismus eignen sich diese Pumpen besonders für Anwendungen in der Industrie und alltägliche Arbeiten.
• Geringes Gewicht: leicht zu transportieren.
• Die AHP703D wurde speziell für doppeltwirkende Zylinder entworfen, der zusätzliche Anschluss von Regelventilen oder Anschlussstücken ist unnötig.
• Das automatische Überlastungsventil (700 bar) schützt die Komponenten in hydraulischen Systemen und sorgt für sicheren Betrieb.
Zur Liste hinzufügen

577,00 €/ Stückexkl. MwSt

675,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BETEX
Serie
AHP
Typ
Handpumpe
Entlast/Senkventil
Nein
Druckbegrenzungsventil
Ja
Wegeventil
Nein
Durchfluss Niederdruckpumpe
12.9 cm³/Hub
Durchfluss Hochdruckpumpe
2.3 cm³/Hub
Max. Betriebsdruck
700 bar
Ausführung
Zweistufig
Anschluss Austritt
NPT 3/8