Eriks
BETEX

BETEX 7262601 Handpumpensatz PB 600 inklusiv Stahlkiste

  • ERIKS:13297281
  • Hersteller:7262601
Image 1
BETEX PB / HC STAHLHANDPUMPSÄTZE
Alle Sätze sind betriebsbereit und sofort einsetzbar

Alle Handpumpen sind:
- Einfachwirkend
- Zweistufig
- 700 Bar

Die Handpumpsätze werden geliefert inkl.:
- Stahlhandpumpe
- T-Stück
- Manometer
- Schlauch 1,5 Mtr.
- Kupplungen
- Stahlkiste
Zur Liste hinzufügen

696,00 €/ Stückexkl. MwSt

814,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BETEX
Serie
PB
Typ
Handpumpe
Entlast/Senkventil
Nein
Druckbegrenzungsventil
Ja
Wegeventil
Nein
Durchfluss Niederdruckpumpe
13 cm³/Hub
Durchfluss Hochdruckpumpe
2.8 cm³/Hub
Max. Betriebsdruck
700 bar
Ausführung
Zweistufig
Anschluss Austritt
NPT 3/8