Eriks
BETEX

BETEX 7262600 Handpumpe PB 600 2-stufig Hochleistung

  • ERIKS:13297280
  • Hersteller:7262600
Image 1
BETEX PB / HC-SERIE STAHLHANDPUMPEN, HOCHLEISTUNG, 700 BAR

• Hochdruck (700 Bar) hydraulische Handpumpen für schwere Arbeit
• 2-Stufige Handpumpe für schnelles füllen des Zylinders
• Benötigt geringe Kraftaufwand, einfache Bedienung
• Das automatische Überlastungsventil (10.000 psi) schützt die Komponenten in das hydraulischen System und sorgt für sicheren Betrieb
• Unsere Handpumpen verfügen über eine solide stahlen Bauart und sind mit Nutzerfreundlichen Pumpenhebeln ausgestattet
• professionelle Wahl für zahlreiche industrielle Anwendungen und tägliche Arbeit
• Handgriffe für einfachen Transport
Zur Liste hinzufügen

284,00 €/ Stückexkl. MwSt

332,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BETEX
Serie
PB
Typ
Handpumpe
Entlast/Senkventil
Nein
Druckbegrenzungsventil
Ja
Wegeventil
Nein
Durchfluss Niederdruckpumpe
13 cm³/Hub
Durchfluss Hochdruckpumpe
2.8 cm³/Hub
Max. Betriebsdruck
700 bar
Ausführung
Zweistufig
Anschluss Austritt
NPT 3/8