1.653,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.934,01 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BETEX |
Serie | HP |
Typ | Handpumpe |
Entlast/Senkventil | Nein |
Druckbegrenzungsventil | Ja |
Wegeventil | Nein |
Durchfluss Niederdruckpumpe | 113 cm³/Hub |
Durchfluss Hochdruckpumpe | 4 cm³/Hub |
Tankinhalt | 8 l |
Max. Betriebsdruck | 700 bar |
Ausführung | Zweistufig |