Eriks
BETEX

BETEX 72000626 Fusspump Satz AP 1600S Lufthydraulisch

  • ERIKS:13297297
  • Hersteller:72000626
Image 1
BETEX AP 1600S LUFT-HYDRAULIK FUSSPUMPENSATZ
Der AP 1600S Fusspumpsatz ist neu in der Reihe. Dieser Satz ist betriebsbereit und sofort einsetzbar!

Eigenschaften der Pumpe:
- Einfachwirkend
- 2-Stufig
- 700 Bar

Diese Fußpumpensatz wird geliefert einschl.:
- Fußpumpe
- T-Stück
- Manometer
- Schlauch 1,5 m
- Kupplungen
- Stahlkiste
Zur Liste hinzufügen

1.409,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.648,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BETEX
Serie
AP
Typ
Hydraulische Fusspumpe
Entlast/Senkventil
Nein
Druckbegrenzungsventil
Ja
Wegeventil
Nein
Durchfluss Niederdruckpumpe
1250 cm³/Hub
Durchfluss Hochdruckpumpe
193 cm³/Hub
Max. Betriebsdruck
700 bar
Ausführung
Zweistufig
Anschluss Austritt
NPT 3/8