Eriks
BETEX

BETEX 7200056 Handpumpe HP 35 Hochleistung

  • ERIKS:13297274
  • Hersteller:7200056
Image 1
BETEX HP 35 SERIE, HANDPUMPEN AUS STAHL, HOCHLEISTUNG, 700 BAR

• Unsere Handpumpen verfügen über eine solide stahlen Bauart und sind mit nutzerfreundlichen Pumpenhebeln ausgestattet.
• Durch den praktischen Druckablassknopf mit Verriegelungsmechanismus eignen sich diese Pumpen besonders für Anwendungen in der Industrie und alltägliche Arbeiten.
• Geringes Gewicht: leicht zu transportieren.
• Die HP35D wurde speziell für doppeltwirkende Zylinder entwickelt, ohne dass ein zusätzliches Regelventil und Anschlussstücke notwendig sind.
• Das automatische Überlastungsventil (700 bar) schützt die Komponenten in hydraulischen Systemen und sorgt für sicheren Betrieb.
Zur Liste hinzufügen

902,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.055,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BETEX
Serie
HP
Typ
Handpumpe
Entlast/Senkventil
Nein
Druckbegrenzungsventil
Ja
Wegeventil
Nein
Durchfluss Niederdruckpumpe
40 cm³/Hub
Durchfluss Hochdruckpumpe
3 cm³/Hub
Tankinhalt
3.5 l
Max. Betriebsdruck
700 bar
Ausführung
Zweistufig
Anschluss Austritt
NPT 3/8