Eriks
BETEX

BETEX 4-Arm Kugellager Abzieher MP40900

  • ERIKS:14158806
  • Hersteller:MP40900
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Diese 4-armigen Kugellagerabzieher sind speziell entwickelt worden, um Kugellager gleichzeitig von der Welle und aus dem Gehäuse zu entfernen. Die Arme greifen das Lager zwischen Innen- und Außenring. Für zusätzlichen Halt und die gewünschte Hebelwirkung kann ein mitgelieferter Ring verwendet werden. Die blau nummerierten Lager werden ohne den Ring demontiert.
Einsetzbar für die Lagerreihen 6000, 6200, 6300 und 6400.
  • Innenabzieher
  • 4-armig
  • Erhältlich als MP40900-Satz im praktischen Aufbewahrungskoffer mit 3 Größen: MP40100, MP40200, MP40300
Zur Liste hinzufügen

1.300,08 €/ Stückexkl. MwSt

1.521,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BETEX
Serie
MP40
Serie
MP40