Eriks
BETEX

BETEX 399900-2

  • ERIKS:12726519
  • Hersteller:399900-2
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
MONTAGEWERKZEUGSATZ IMPACT 33
Impact Montagewerkzeuge sind die absolute Voraussetzung, um Lager, Buchsen, Dichtungsringe und Riemenscheiben sicher, präzise, schadenfrei und schnell montieren zu können. Die Werkzeugsätze eignen sich für Bohrungsdurchmesser von 10 bis 50 mm oder Teilen hiervon.

Inhalt IMPACT 33:
• 33 Schlagringe
• 3 Schlagbuchsen (Alu)
• Hammer Stöße-absorbierent
• Koffer
• für Bohrung 10 bis 50 mm und A.D. 26 - 110 mm
• geeignet für 375 verschiedene Wälzlager

Ihre Vorteile im Überblick:
• Sichere, präzise und schnelle Montage
• Nie wieder Lager mit beschädigten Achsen, Lagergehäusen und Dichtungsringen
• Montierte Lager haben eine wesentlich langere Betriebsdauer
• Die Anschlagringe bestehen aus schlagfestem Kunststoff und wurden aus einer Platte gedreht
• Die Nummern der Anschlagringe sind deutlich graviert
Zur Liste hinzufügen

495,00 €/ Stückexkl. MwSt

579,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BETEX
Serie
IMPACT 33
Typ
Fitting Tool Set