499,00 €/ Stückexkl. MwSt
583,83 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BETEX |
Serie | CHU |
Typ | Electric Bearing Heater |
Min. Innendurchmesser | 10 mm |
Max. Innendurchmesser | 203 mm |
Max. Außendurchmesser | 305 mm |
Betriebsspannung | 230 V |
Frequenz der Messspannung | 50-60 Hz |
Gewicht | 2.4 |
mit Lüfterkühlung | Nein |