Eriks
BETEX

BETEX 270584 Magnetmessfühler bis 350°C 3.5m Grun

  • ERIKS:13290176
  • Hersteller:270584
Image 1
Zur Liste hinzufügen

329,00 €/ Stückexkl. MwSt

384,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BETEX
Typ
Magnetic Temperature Sensor
Ausführung
Temperatur Sensor
Messelement
Thermoelement Typ K
Länge der Anschlussleitung
3500 mm
Explosionsgeschützt
Nein
Artikel
DN25 - DN40