Eriks
BESSEY

BESSEY Tischzwinge Ganzstahl 160x60mm

  • ERIKS:14590705
  • Hersteller:50660016
Image 1
Ganzstahl-Tischschraubzwinge

Ausführung: Festbügel mit Druckplatte. Gleitschiene, Festbügel und Druckplatte in einem Stück aus statisch optimiertem, kaltgezogenem Profilstahl, Gleitbügel aus geschmiedetem und galvanisch verzinktem Vergütungsstahl.

Anwendung: Für Nuten 12 x 8 mm. Zum sicheren Fixieren von Führungsschienen der Marken FESTOOL®, PROTOOL®, metabo®, MAKITA®, HITACHI® etc. und zum Spannen in Profilen.



Leichtgängige Spindel mit gerolltem, kaltverfestigtem und brüniertem Trapezgewinde, mit Holzgriff. Spannkraft bis zu 1,8 kN.

Zur Liste hinzufügen

27,43 €/ Stückexkl. MwSt

32,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BESSEY