Eriks
BESSEY

BESSEY Tischhebelzwinge Ganzstahl 160x60mm

  • ERIKS:14590703
  • Hersteller:50680016
Image 1
Ganzstahl-Tischhebelzwinge

Ausführung: Festbügel mit Druckplatte. Gleitschiene, Festbügel und Druckplatte in einem Stück aus statisch optimiertem, kaltgezogenem Profilstahl, Gleitbügel aus geschmiedetem und galvanisch verzinktem Vergütungsstahl.

Anwendung: Für Nuten 12 x 8 mm. Zum sicheren Fixieren von Führungsschienen der Marken FESTOOL®, PROTOOL®, metabo®, MAKITA®, HITACHI® etc. und zum Spannen in Profilen.



Hebelgriff für bis zu 5-mal schnelleren Spannkraftaufbau als bei herkömmlichen Schraubzwingen. Spannkraft bis zu 2,4 kN.

Zur Liste hinzufügen

66,16 €/ Stückexkl. MwSt

77,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BESSEY