Eriks
BESSEY

BESSEY Schraubzwinge Ganzstahl mit 2-Komponenten-Heft 600x120mm Klappgriff

  • ERIKS:14594271
  • Hersteller:51180060
Image 1
Ganzstahl-Schraubzwinge mit Klappgriff

Ausführung: Gleitschiene und Festbügel in einem Stück aus statisch optimiertem, kaltgezogenem Profilstahl. Gleitbügel aus geschmiedetem und galvanisch verzinktem Vergütungsstahl. Leichtgängige Spindel mit gerolltem, kaltverfestigtem und brüniertem Trapezgewinde. Die bewegliche Druckplatte ist für den jeweiligen Anwendungszweck werkzeuglos auswechselbar. Mit ergonomischem 2-Komponenten-Kunststoffgriff. Der Griff kann um 360° gedreht und um 90° geklappt werden.

Anwendung: Federndes Spannen für gefühlvolles und sehr genaues Halten von Werkstücken. Durch den Klappgriff ideal für den Einsatz an beengten und schwer zugänglichen Stellen. Spannkraft bis zu 5 kN.

Zur Liste hinzufügen

85,94 €/ Stückexkl. MwSt

100,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BESSEY