Eriks
BESSEY

BESSEY Korpuszwinge REVO KREV 1000/95 Vario

  • ERIKS:14590707
  • Hersteller:51181000
Image 1
Vario-Korpuszwinge REVO KREV-2K

Ausführung:Mit metallverstärktem Kunststoffgehäuse und optimiertem Gleitbügel mit doppelter Rutschsicherung für mehr Power und Sicherheit. Die eingestellte Spannkraft wird gehalten und der Gleitbügel kann in ungespanntem Zustand nicht unbeabsichtigt abrutschen. Sehr große, parallele Spannflächen mit 3 abnehmbaren Schutzkappen. Leimabweisend und beständig gegen Lacke und Fettlösemittel. 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Innensechskant zum komfortablen Aufbringen der Spannkraft von max. 17 Nm Drehmoment. Werkzeuglos umsteckbar zum Spreizen. Für Spannkräfte bis 8 kN einsetzbar.

Anwendung: Für empfindliche Oberflächen und exaktes paralleles Spannen.



Mit beweglichem Oberteil, stufenlos verstell- und fixierbar.

Zur Liste hinzufügen

134,16 €/ Stückexkl. MwSt

156,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BESSEY