Ausführung: Gleitschiene aus Spezialstahl, Festbügel und Gleitbügel aus schlag- und bruchfestem Polyamid. Übersetzungsgetriebe ermöglicht die Verstellung der Spannweite über Drehung des Griffs auf der Schiene und damit außerhalb des Spannbereiches . Die Druckplatte des Festbügels ist mit einem Kreuzprisma versehen, zum Spannen runder, spitzer und kantiger Werkstücke. Mit Taste zum schnellen Verschieben des Gleitbügels. Mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff und beweglich gelagerter, absolut planer Druckplatte.
Anwendung: Für Spannkräfte bis 2 kN einsetzbar. Ideal zum Spannen auf engstem Raum.
43,79 €/ Stückexkl. MwSt
51,23 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150